Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPD8 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PPF

APPROVED VENDOR 1UPD8 arkki akryylivalkoinen 0.118 T 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PPF Malli: 1UPD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriValkoinen
Värikoodi2447
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.060 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus11,030 psi
Paksuus0.118 "
Paksuustoleranssi+/- 0.012 "
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.060 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB2 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PNP 1UPB2732812 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB4 -arkki akryylivalkoinen 0.177 T 12 x 12 tuumaa | AB3PNQ 1UPB4732812 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€9.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB6 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 12 x 12 tuumaa AB3PNR 1UPB6732812 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€13.62
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPB8 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 24 x 24 tuumaa | AB3PNT 1UPB8732824 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€27.80
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC1 -arkki akryylivalkoinen 0.177 T 24 x 24 tuumaa AB3PNV 1 UPC1732824 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.36
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC3 -arkki akryylivalkoinen 0.236 T 24 x 24 tuumaa | AB3PNW 1 UPC3732824 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€52.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPC5 -arkki akryylivalkoinen 0.118 T 24 x 48 tuumaa | AB3PNX 1 UPC5732848 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€52.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPD8 arkki akryylivalkoinen 0.118 T 12 x 12 tuumaa
€7.46 / yksikkö