HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UNJ9 U -kanava PVC 2.51 jalka 0.080 tuumaa T 5 jalkaa | AB3PHW

APPROVED VENDOR 1UNJ9 U-kanavainen PVC 2.51 jalka 0.080 tuumaa T 5 jalkaa

Tuote: AB3PHW Malli: 1UNJ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€119.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan varastossa
VäriTumman harmaa
Pituus5ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliPVC tyyppi I
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus5 astetta F.
Vetolujuus7300 psi
Seinämän paksuus0.08 "
Seinämän paksuuden toleranssi+/- 0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)6.38
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)3.71
HS-koodi3916200091
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pohjan leveys (2.510 ")
    • Ulkolahkeen pituus (1.460 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UNJ3 U -kanava PVC 0.51 jalka 0.060 tuumaa T 5 jalkaa | AB3PHT 1UNJ30.06 "€61.58
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1UNJ7 U -kanava PVC 1.14 jalka 0.080 tuumaa T 5 jalkaa | AB3PHV 1UNJ70.08 "€102.11
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UNK1 U -kanava Pvc 3.54 Jalka 0.100 tuumaa T 5 jalkaa | AB3PHX 1UNK10.1 "€138.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UNJ9 U-kanavainen PVC 2.51 jalka 0.080 tuumaa T 5 jalkaa
€119.90 / yksikkö