HYVÄKSYTTY Myyjä 1UKT8 Jäykkä levypyörä 210 Lb 3 tuuman halkaisija | AB3NNE

APPROVED VENDOR 1UKT8 jäykkä levypyörä, halkaisija 210 Lb 3 tuumaa

Tuote: AB3NNE Malli: 1UKT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka0-299 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalipolyolefiini
durometer65 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli1-1/16 x 3-15/32"
Kuormitusluokitus210 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 16 "
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella1-3 / 16 x 4 "
Kokonaiskorkeus3.75 "
Levyn koko2-1 / 2 x 5 "
Levyn paksuus0.157 "
plate tyyppiA
Rengas laakeritSintrattu teräs
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliAsennuspultti Dia.Pultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn kokoLevyn paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1G092 jäykkä levypyörä 155 Lb 3-1/2 tuumaa Halkaisija | AA9VDN 4W920 1G092155 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€23.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G098 Jäykkä levypyörä 250 Lb 3-1 / 2 tuuman halkaisija | AA9VDV 1G098250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€24.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G099 Jäykkä lautaspyörä 250 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VDW 1G099250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G100 jäykkä lautaspyörä 250 Lb 5 tuuman halkaisija | AA9VDX 1G100250 lb0-299 paunaapolyuretaani5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€33.93
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1G193 Jäykkä levypyörä 154 lb 3 tuuman halkaisija | AA9VEH 1G193154 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G194 Jäykkä levypyörä 176 Lb 4 tuuman halkaisija | AA9VEJ 1G194176 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1G195, jäykkä levypyörä 198 Lb, 5 tuuman halkaisija | AA9VEK 1G195198 lb0-299 paunaaTermoplastinen kumi5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKT8 jäykkä levypyörä, halkaisija 210 Lb 3 tuumaa