HYVÄKSYTTY Myyjä 1UFL4-apujohteiden säilytysyksikkö 9 hyllyä AB3MRW

APPROVED VENDOR 1UFL4 Utility Wire Storage Unit -9 hyllyä

Varastossa
Tuote: AB3MRW Malli: 1UFL4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApujohtojen säilytysyksikkö
Värikromi
Syvyys18 "
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus63 "
Hyllyjen lukumäärä9
Hyllyn kapasiteetti200 lb
Leveys68 "
Johtohyllyjen viimeistelyKromattu
LankahyllymateriaaliTeräs
Johtohyllyn tyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UFL4 Utility Wire Storage Unit -9 hyllyä
€416.47 / yksikkö