Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG7 Levyjousi kaareva teräs 0.200 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRX

APPROVED VENDOR 1UAG7 levyjousi kaareva teräs 0.200 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3LRX Malli: 1UAG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn jousi
Taipuma @ kuorma0.027 "
Reikäkoko7 / 16 "
Vavan koko#10
Lataa @ taipuma (paunaa)9
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Maks. Dia.0.423 "
Min. Sisällä Dia.0.2 "
Kokonaiskorkeus0.047 "
Paksuus0.011 "
TyyppiKaareva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusTaipuma @ kuormaReikäkokoVavan kokoLataa @ taipuma (paunaa)Maks. Dia.Min. Sisällä Dia.KokonaiskorkeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG2 Levyjousi kaareva teräs 0.135 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRR 1UAG20.004 "0.018 "1 / 4 "#50.80.245 "0.135 "0.049 "€16.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG3 Levyjousi kaareva teräs 0.174 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRT 1UAG30.005 "0.024 "11 / 32 "#81.20.322 "0.174 "0.064 "€15.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG4 Levyjousi kaareva teräs 0.174 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRU 1UAG40.011 "0.024 "3 / 8 "#890.37 "0.174 "0.039 "€17.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG5 Levyjousi kaareva teräs 0.203 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRV 1UAG50.005 "0.026 "11 / 32 "#101.10.322 "0.203 "0.053 "€17.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG6 Levyjousi kaareva teräs 0.200 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRW 1UAG60.009 "0.015 "3 / 8 "#103.50.37 "0.2 "0.047 "€17.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG8 Levyjousi kaareva teräs 0.269 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRY 1UAG80.007 "0.025 "7 / 16 "1 / 4 "1.40.423 "0.269 "0.07 "€17.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UAG9 Levyjousi kaareva teräs 0.269 tuumaa - pakkaus 10 | AB3LRZ 1UAG90.008 "0.019 "7 / 16 "1 / 4 "2.50.423 "0.269 "0.055 "€17.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UAG7 levyjousi kaareva teräs 0.200 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€20.00 / yksikkö