HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RJW3 Pipe Steel 300 Psi 3 x 36 In | AB3DBW

APPROVED VENDOR 1RJW3 putkiteräs 300 Psi 3 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3DBW Malli: 1RJW3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus36 "
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine2076 psi WSP @ 650 astetta F
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko3"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)92.2
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7304390028
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LLY8 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€34.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLY9 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€42.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLZ1 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€57.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLZ3 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€88.55
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMB4 Putkiteräs 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€36.17
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMB5 Putkiteräs 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€46.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMB6 Putkiteräs 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€69.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJW3 putkiteräs 300 Psi 3 x 36 tuumaa
€380.63 / yksikkö