Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RHA7 - vakio - ja metrinen jatkossarja Buna N AB3CLF

APPROVED VENDOR 1RHA7 vakio- ja metriliitossarja Buna N

Varastossa
Tuote: AB3CLF Malli: 1RHA7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakio- ja metrinen jatkossarja
durometer70 Ranta A
MateriaaliBuna N.
Palojen lukumäärä14
Koot sisältyvät0.070", 0.103", 0.139", 0.210" ja 0.275"; 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm ja 8.4 mm
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon varastopituus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidurometereräMateriaaliPalojen lukumääräKoot sisältyvätTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RHA2 - vakiomallinen jatkossarja Buna N 5 kpl AB3CLA 1RHA270 Ranta ATavallinen jatkossarjaBuna N.50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-40 - 250 astetta F€76.39
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RHA3 -liitossarja Viton 5 kpl | AB3CLB 1RHA375 Ranta ATavallinen jatkossarjaVitoton50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-15 - 400 astetta F€260.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RHA4 -liitossarja, 5 kpl silikoni AB3CLC 1RHA470 Ranta ATavallinen jatkossarjaSilikoni50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-65 - 450 astetta F€121.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RHA5 -liitossarja, epdm 5 kpl AB3CLD 1RHA570 Ranta ATavallinen jatkossarjaEPDM50.070 ", 0.103", 0.139 ", 0.210" ja 0.275 "-65 astetta 300 asteeseen. F€79.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RHA6 Metrinen jatkossarja Buna N 9 kpl AB3CLE 1RHA670 Ranta AMetrinen jatkossarjaBuna N.91.6 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 5.7 mm ja 8.4 mm-40 - 250 astetta F€84.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RHA7 vakio- ja metriliitossarja Buna N
€174.80 / yksikkö