Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY Myyjä 1PYU3 Kromattu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 2 In | AB2ZKH

APPROVED VENDOR 1PYU3 kromattu messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 in

Varastossa
Tuote: AB2ZKH Malli: 1PYU3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliKromattu messinki
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Kahva materiaaliRuostumaton teräs, vinyylipidike
Max. Paine900 psi CWP
Maks. Höyrynpaine150 psi WSP
Putken koko1.5 "
porttiKoko
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliMessinki
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue-40 - 400 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0845
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT6 Kromattu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/4 In | AB2ZKB 1PYT6Teräs vinyyli-kahvallaVipu1 / 4 "€12.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYT7 Kromattu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/8 In | AB2ZKC 1PYT7Teräs vinyyli-kahvallaVipu3 / 8 "€13.32
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1PYT8 Kromipinnoitettu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1/2 In | AB2ZKD 1PYT8Teräs vinyyli-kahvallaVipu1 / 2 "€14.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYT9 Kromattu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 3/4 In | AB2ZKE 1PYT9Teräs vinyyli-kahvallaVipu3 / 4 "€28.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYU1 Kromattu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1 In | AB2ZKF 1PYU1Teräs vinyyli-kahvallaVipu1"€42.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PYU2 Kromattu messinkinen palloventtiili Inline Fnpt 1-1 / 4 In | AB2ZKG 1PYU2Ruostumaton teräs, vinyylipidike-1.25 "€71.79
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PYU4 Kromattu messinkipalloventtiili Inline Fnpt 2 In | AB2ZKJ 1PYY7 1PYU4Ruostumaton teräs, vinyylipidike-2"€139.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PYU3 kromattu messinkipalloventtiili Inline Fnpt 1-1/2 in
€95.58 / yksikkö