Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PWU6 Koneruuvipannu 8-32 X 7/16 L, 25PK | AB2YWW

APPROVED VENDOR 1PWU6 Koneruuvipannu 8-32 X 7/16 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2YWW Malli: 1PWU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.322 "
Pään korkeus0.096 "
Head TypeLeipä
Pituus7 / 16 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko8-32
Aluslevyn materiaali410 Ruostumaton teräs
Aluslevy OD0.383 "
Aluslevyn paksuus0.030 "
Aluslevyn tyyppiKaksitoiminen kevät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PWU6 Koneruuvipannu 8-32 X 7/16 L, 25PK
€2.01 /pakkaus