Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PRY7 Koneruuvi kuusio 10-24 X 1 1/4 L, 50PK | AB2YEX

APPROVED VENDOR 1PRY7 Koneruuvi kuusiokolo 10-24 x 1 1/4 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2YEX Malli: 1PRY7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.312 "
Pään korkeus0.12 "
Head TypeHex Trim
Pituus1.25 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko10-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRY7 Koneruuvi kuusiokolo 10-24 x 1 1/4 L, 50PK
€27.14 /pakkaus