Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPJ2-tulppa ketjuputken halkaisijalla 1 1/2 - 2 tuumaa | AB2XYA

APPROVED VENDOR 1PPJ2-tulppa, jossa ketjun putken halkaisija 1 1/2 - 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XYA Malli: 1PPJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa ketjulla
Väri / viimeistelyValkoinen
MateriaaliKumi
Putki Dia.1-1 / 2 - 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPJ1-tulppa ketjuputken halkaisijalla 1 - 1 3/8 tuumaa | AB2XXZ 1PPJ11 - 1-3 / 8 "€2.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPJ2-tulppa, jossa ketjun putken halkaisija 1 1/2 - 2 tuumaa
€2.82 / yksikkö