Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPC2 aluslevy polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVU

APPROVED VENDOR 1PPC2 aluslevy, polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XVU Malli: 1PPC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
YhteysLiukukappale
Materiaalipolyeteeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö, loppuvinjetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPB4 aluslevyn putken halkaisija 1 1/4 - 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XVL 1PPB41-1/4 to 1-1/2"WC / keittiö€3.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPC2 aluslevy, polyeteeniputki 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€3.74 / yksikkö