Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNY9 Loppukappaleen muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUL

APPROVED VENDOR 1PNY9 Takakappaleen muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XUL Malli: 1PNY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLoppuvinjetti
Väri / viimeistelyValkoinen / Muovi
Yhteyslaipallinen
Pituus12 "
Materiaalipolypropeeni
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusTyyppiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PNY8 Loppuosa muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUK 1 PNY8laipallinen8"Keittiö€4.28
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNZ1 Loppukappaleen muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUM 1PNZ1laipallinen4"Keittiö€5.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPA9 Muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XVG 1 PPA9Liukas / piikkihaarukka8"Astianpesukone€7.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PPC6 Loppukappaleen muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XVY 1PPC6Suora12 "Keittiö joustava€13.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNY9 Takakappaleen muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€5.32 / yksikkö