Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNW1 Aluslevyjen putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB2XTH

APPROVED VENDOR 1PNW1 aluslevyt Putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2XTH Malli: 1PNW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAluslaatta
Väri / viimeistelyMusta / Kumi
YhteysLiukukappale
MateriaaliKumi
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNV8 Aluslevyt Putken halkaisija 1 1/4 tuumaa - Pakkaus 10 | AB2XTF 1PNV81-1 / 4 "WC€3.57
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNV9 Aluslevyt Putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - Pakkaus 10 | AB2XTG 1PNV91-1 / 2 "Keittiö, loppuvinjetti€3.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNW2 Aluslevyt Putken halkaisija 1 1/4 - 1 1/2 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AB2XTJ 1PNW21-1/4 to 1-1/2"WC / keittiö€3.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNW1 aluslevyt Putken halkaisija 1 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€4.49 / yksikkö