HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNT5 jatke 20 mittarilla putken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XRJ

APPROVED VENDOR 1PNT5 jatke 20 mittausputken halkaisija 1 1/4 tuumaa

Tuote: AB2XRJ Malli: 1PNT5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysJuote
Mitata22
Pituus6"
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP5 jatke 20 mittarilla putken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XQP 1PNP5Luistaa12 "1-1 / 4 "WC€23.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNP6 jatke 20 putken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQQ 1PNP6Luistaa12 "1-1 / 2 "Keittiö€26.66
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNT1 Jatke 20 Mittariputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XRE 1PNT5 1PNT1Kierreputki6"1-1 / 4 "WC€12.98
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PNT2 jatke 20 mittarin putken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XRF 1PNT2Kierreputki12 "1-1 / 4 "WC€23.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNT9 jatke 20 putken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XRM 1PNT9Luistaa6"1-1 / 4 "WC€17.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNU1 jatke 20 putken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XRN 1PNU1Luistaa6"1-1 / 2 "Keittiö€16.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNT5 jatke 20 mittausputken halkaisija 1 1/4 tuumaa