Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNP7 Jätevarsi 20 Gauge Putken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XQR

APPROVED VENDOR 1PNP7 jätevarsi 20 mittarin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XQR Malli: 1PNP7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevarsi
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus15 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PNY1 jätevarren muoviputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XUC 1 PNY1Valkoinen / Muovipolypropeeni€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNP7 jätevarsi 20 mittarin putken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€38.92 / yksikkö