Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL9 J Taivutus 20-mittarinen messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa | AB2XPZ

APPROVED VENDOR 1PNL9 J mutka 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XPZ Malli: 1PNL9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-Bend
Väri / viimeistelyKromi / messinki
YhteysLuistaa
Mitata22
Pituus5.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKeittiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PNL8 J Bend 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/4 tuumaa | AB2XPY 1PNL85.125 "1-1 / 4 "WC€25.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNL9 J mutka 20 Gauge messinkiputken halkaisija 1 1/2 tuumaa
€29.23 / yksikkö