Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PCP4 Ptfe -letku 13/32 Id x 48 L Messinki 2000 Psi | AB2WJQ

APPROVED VENDOR 1PCP4 Ptfe letku 13/32 Id x 48 L messinki 2000 Psi

Varastossa
Tuote: AB2WJQ Malli: 1PCP4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€101.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-letkukokoonpano
PeiteaineRuostumaton teräs
Viivakoko8
Nainen JIC-koko (tuumaa)3 / 4-16
AsennusmateriaaliMessinki
LuokkaLääkealan
Letku sisäpuolella Dia.13 / 32 "
Letkun pituus48 "
Letku ulkopuolella Dia.0.549 "
Maks. Käyttö PSI2000
Min. Taivuta säde5.2 "
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-65 - 450 F
Putkimateriaalipolytetrafluorieteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliLetkun pituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCJ4 Ptfe -letku 13/32 Id x 12 tuuman pituus ruostumaton teräs 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Ruostumaton teräs12 "€143.64
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCJ6 Ptfe -letku 13/32 Id x 18 tuuman pituus ruostumaton teräs 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Ruostumaton teräs18 "€149.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PCJ8 PTFE -letku 13/32 Id x 24 tuuman pituus ruostumaton teräs 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Ruostumaton teräs24 "€158.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCK1 Ptfe -letku 13/32 Id x 36 tuuman pituus ruostumaton teräs 2000 Psi | AB2WHN 1 kpl 1Ruostumaton teräs36 "€175.38
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PCK3 Ptfe -letku 13/32 Id x 48 Tuumaa Pituus Ruostumaton Teräs 2000 Psi | AB2WHP 1 kpl 3Ruostumaton teräs48 "€188.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCK5 Ptfe -letku 13/32 Id x 60 tuuman pituus ruostumaton teräs 2000 Psi | AB2WHQ 1 kpl 5Ruostumaton teräs60 "€200.76
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1PCN9 Ptfe -letku 13/32 Id x 12 L Messinki 2000 Psi | AB2WJL 1PCN9Messinki12 "€56.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCP4 Ptfe letku 13/32 Id x 48 L messinki 2000 Psi
€101.61 / yksikkö