Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCG2 Ptfe -letku 3/16 Id x 24 tuuman pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2WGZ

APPROVED VENDOR 1PCG2 Ptfe letku 3/16 Id x 24 tuumaa pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi

Varastossa
Tuote: AB2WGZ Malli: 1PCG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-letkukokoonpano
PeiteaineRuostumaton teräs
Viivakoko4
Nainen JIC-koko (tuumaa)7 / 16-20
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
LuokkaLääkealan
Letku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Letkun pituus24 "
Letku ulkopuolella Dia.0.312 "
Maks. Käyttö PSI3000
Min. Taivuta säde2"
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-65 - 450 F
Putkimateriaalipolytetrafluorieteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusmateriaaliLetkun pituusHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PBK1 Ptfe -letku 3/16 Id x 12 tuuman pituus ruostumaton teräs 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Ruostumaton teräs12 "€84.16
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PBK2 Ptfe -letku 3/16 Id x 18 tuuman pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Ruostumaton teräs18 "€88.10
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCG4 Ptfe -letku 3/16 Id x 36 tuuman pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2WHA 1 PCG4Ruostumaton teräs36 "€99.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCG6 Ptfe -letku 3/16 Id x 48 tuuman pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2WHB 1 PCG6Ruostumaton teräs48 "€103.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PCG8 Ptfe -letku 3/16 Id x 60 tuuman pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi | AB2WHC 1 PCG8Ruostumaton teräs60 "€114.31
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PCL6 Ptfe -letku 3/16 Id x 12 L Messinki 3000 Psi | AB2WHY 1PCL6Messinki12 "€42.88
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1PCL7 Ptfe -letku 3/16 Id x 18 L Messinki 3000 Psi | AB2WHZ 1PCL7Messinki18 "€46.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCG2 Ptfe letku 3/16 Id x 24 tuumaa pituus ruostumatonta terästä 3000 Psi
€88.92 / yksikkö