APPROVED VENDOR 1NMH4 Sheet Acetal Black 2 3/4 Inch T 12 x 48 In | AB2THF

APPROVED VENDOR 1NMH4 arkki asetaalimusta 2 3/4 tuumaa T 12 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2THF Malli: 1NMH4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,584.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriMusta
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
materiaali TyyppiYleinen tarkoitus
Käyttölämpötila alue32 astetta 180 astetta F
Vetolujuus9500 psi
Paksuus2.75 "
Paksuustoleranssi+0.050 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3920995000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NLL1 Arkki asetaalivalkoinen 1/16 T 12 x 12 tuumaa | AB2TDX 1NLL1Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€8.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NLL2-arkki asetaalivalkoinen 1/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TDY 1NLL2Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"€16.22
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NLL3 arkki asetaalivalkoinen 1/4 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TDZ 1NLL3Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NLL4-arkki asetaalivalkoinen 516 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TEA 1NLL4Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€39.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NLL5-arkki asetaalivalkoinen 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TEB 1NLL5Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€61.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NLL6-arkki asetaalivalkoinen 1/2 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TEC 1NLL6Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€76.10
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NLL7 arkki asetaalivalkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AB2TED 1NLL7Valkoinen12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"€101.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMH4 arkki asetaalimusta 2 3/4 tuumaa T 12 x 48 tuumaa
€1,584.63 / yksikkö