HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NGD6 bimetallilämpömittari 5 tuuman valitsin 50 - 550f | AB2RFV

APPROVED VENDOR 1NGD6 bimetallilämpömittari 5 tuuman valitsin 50 - 550f

Tuote: AB2RFV Malli: 1NGD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen valitsin
tarkkuus+ /-1%
OikaisutUlkoinen
tapausHermeettisesti suljettu
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Käämi valmisSilikoni erinomaiseen ajanvasteeseen ja tärinänvaimennukseen
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko5"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus6"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue50 astetta 550 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)37.34
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFW6 Bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AB2RDB 1NFW6Alle tai yhtä suuri kuin 40 astetta F: +/- 1.5% 41-200 astetta F: +/- 1% 201 astetta F: +/- 1.5%takaisin1 / 4 "NPT2"2.5 "0 astetta 250 astetta€33.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFW7 Bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"2.5 "50 astetta 550 astetta€28.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFW8 Bimetal-lämpömittari 2 tuuman valitsin -20 - 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"4"-20 - 120 astetta€30.65
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFW9 Bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"4"0 astetta 250 astetta€33.68
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFX1 Bimetal-lämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"4"50 astetta 550 astetta€28.88
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFX2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin -20 - 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"6"-20 - 120 astetta€29.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFX3 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"6"0 astetta 250 astetta€42.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NGD6 bimetallilämpömittari 5 tuuman valitsin 50 - 550f