Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NAJ8 Jatkojousi Utility 302 SS 1 1/4 Kokonaispituus - PK 6 | AB2PLA

APPROVED VENDOR 1NAJ8 jatkojousityökalu 302 SS 1 1/4 kokonaispituus - PK 6

Varastossa
Tuote: AB2PLA Malli: 1NAJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojousi
Taipuma @ kuorma1.01 "
LopputyyppiCrossover Center -silmukat
Suorittaa loppuuntavallinen
Kuorma (paunaa)3.53
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Kokonaispituus1.25 "
Kevätnopeus2.85 paunaa / sis.
TyyppiHyödyllisyys
Lanka Dia.0.029 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7320205045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLanka Dia.Taipuma @ kuormaSuorittaa loppuunKuorma (paunaa)MateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MZX5 Jousijousityökalu 1 kokonaispituus 3/16 ulkohalkaisija - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "Sinkitty2.3Korkea hiiliteräs3 / 16 "1"3.22 paunaa / sis.€10.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MZX6 Jousijousiteräs 1 Kokonaispituus 1/4 ulkohalkaisija - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "Sinkitty3.28Korkea hiiliteräs1 / 4 "1"5.21 paunaa / sis.€16.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MZX7 Jousijousityökalu 1 kokonaispituus 5/16 ulkohalkaisija - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "Sinkitty2.62Korkea hiiliteräs5 / 16 "1"3 paunaa / sis.€16.18
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MZX8 Jousijousityökalu 1 Kokonaispituus 5/16 ulkohalkaisija - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "Sinkitty4.65Korkea hiiliteräs5 / 16 "1"8.56 paunaa / sis.€15.05
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MZX9 Jatkojousi Utility Steel 1 1/4 kokonaispituus - 12 kpl: n pakkaus | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "Sinkitty2.33Korkea hiiliteräs3 / 16 "1.25 "2.44 paunaa / sis.€12.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MZY1 Jousijousiteräs 1 1/4 kokonaispituus - 12 kpl pakkaus | AB2NVN 1MZY10.029 "0.81 "Sinkitty3.31Korkea hiiliteräs1 / 4 "1.25 "3.28 paunaa / sis.€16.31
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MZY2 Jousijousiteräs 1 1/4 kokonaispituus - pakkaus 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "Sinkitty2.62Korkea hiiliteräs5 / 16 "1.25 "1.91 paunaa / sis.€16.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NAJ8 jatkojousityökalu 302 SS 1 1/4 kokonaispituus - PK 6
€11.18 / yksikkö