Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPA9 -vähennysosa 1/2 x 3/8 tuuman hylsyhitsaus | AB2LJA

APPROVED VENDOR 1MPA9 Redducer 1/2 x 3/8 tuuman kantahitsaus

Varastossa
Tuote: AB2LJA Malli: 1MPA9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPB1 Reducer 3/4 x 3/8 Inch Socket Weld | AB2LJB 1 MPB13 / 4 "x 3 / 8"€0.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPB2 -rajoitin 3/4 x 1/2 tuuman pistorasian hitsaus | AB2LJC 1 MPB23 / 4 "x 1 / 2"€11.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPB4 -rajoitin 1 x 3/4 tuuman hylsyhitsaus | AB2LJE 1 MPB41 "x 3/4"€1.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPB6 -rajoitin 1-1 / 2 x 1-1 / 4-tuumainen pistorasiahitsaus | AB2LJG 1 MPB61-1/2" x 1-1/4"€17.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPA9 Redducer 1/2 x 3/8 tuuman kantahitsaus
€0.42 / yksikkö