Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNX6 Kytkin 2-1 / 2 tuuman pistorasian hitsaus | AB2LHC

APPROVED VENDOR 1MNX6 2-1/2 tuuman pistokehitsaus

Varastossa
Tuote: AB2LHC Malli: 1MNX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBY3 Kytkin 1/4 tuuman Fnpt | AB2DHK 1LBY3Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€9.83
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBY4 -liitin 3/8 tuuman Fnpt | AB2DHL 1LBY4Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 8 "300 psi-20 - 550 astetta F€9.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBY5 Kytkin 1/2 tuuman Fnpt | AB2DHM 1LBY5Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1 / 2 "300 psi-20 - 550 astetta F€10.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBY6 Kytkin 3/4 tuuman Fnpt | AB2DHN 1LBY6Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F3 / 4 "300 psi-20 - 550 astetta F€13.31
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBY7 Kytkentä 1 tuuman Fnpt | AB2DHP 1LBY7Musta tempervalurauta300FNPT2000 psi @ 150 astetta F1"300 psi-20 - 550 astetta F€19.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBY8 Kytkin 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AB2DHQ 1LBY8Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.25 "300 psi-20 - 550 astetta F€21.38
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LBY9 Kytkentä 1-1/2 tuumaa Fnpt | AB2DHR 1LBY9Musta tempervalurauta300FNPT1500 psi @ 150 astetta F1.5 "300 psi-20 - 550 astetta F€32.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNX6 2-1/2 tuuman pistokehitsaus
€54.44 / yksikkö