Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN2 Kuusiopistoke 1 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FLA

APPROVED VENDOR 1LTN2 kuusiopistoke 1 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FLA Malli: 1LTN2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2552
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTK4 kuusiokolotulppa 1/8 tuuman kierre 304 ruostumaton teräs | AB2FKT 1 LTK4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK5 kuusiokantapistoke 1/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKU 1 LTK5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€2.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK6 kuusiokantapistoke 3/8 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKV 1 LTK6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.26
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK7 kuusiokantaliitin 1/2 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKW 1 LTK7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€5.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTK8 kuusiokantapistoke 3/4 tuuman kierteitetty 304 ruostumaton teräs | AB2FKX 1 LTK8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€7.32
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LTK9 Kuusiotulppa 1 tuuman kierre 304 ruostumatonta terästä | AB2FKY 1 LTK9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€11.79
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1LTN1 Kuusiotulppa 1 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FKZ 1LTN1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€16.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTN2 kuusiopistoke 1 1/2 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 psi
€20.65 / yksikkö