Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LMR8 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 5 In | AB2EHR

APPROVED VENDOR 1LMR8 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2EHR Malli: 1LMR8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus5"
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2539 psi WSP @ 650 astetta F
Dia ulkopuolella.1.9 "
Putken koko1.5 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6242
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LLU5 Nänni teräs 300 Psi 1/8 x 1 1/2 tuumaa | AB2EAV 1LLU51.5 "6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.49
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LLU6 Nippiteräs 300 Psi 1/8 x 2 In | AB2EAW 1LLU62"6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€5.75
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLU7 Nänni teräs 300 Psi 1/8 x 2 1/2 tuumaa | AB2EAX 1LLU72.5 "6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.27
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LLU8 Nippiteräs 300 Psi 1/8 x 3 In | AB2EAY 1LLU83"6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€6.21
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LLU9 Nänniteräs 300 Psi 1/8 x 3 1/2 Tuumaa AB2EAZ 1LLU93.5 "6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.29
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LLV1 Nänniteräs 300 Psi 1/8 x 4 In | AB2EBA 1 LLV14"6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLV2 Nänni teräs 300 Psi 1/8 x 4 1/2 tuumaa | AB2EBB 1 LLV24.5 "6557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€9.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMR8 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x 5 tuumaa
€17.89 / yksikkö