Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAP6 Hitsauspultti Oikeakulmainen 8-32, 50PK | AB2CWJ

APPROVED VENDOR 1LAP6-hitsausnasta, oikea kulma 8-32, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2CWJ Malli: 1LAP6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.312 "
Kierteen koko8-32
KiertyyppiUNC
TyyppiOikea kulma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lapan korkeus (1/16 ")
    • Lapan pituus (5/8 ")
    • Lapan leveys (1/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAP6-hitsausnasta, oikea kulma 8-32, 50PK
€25.97 /pakkaus