Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAP4 Hitsausnasta 5/16-18 X 0.630 tuumaa, 100PK | AB2CWG

APPROVED VENDOR 1LAP4-hitsausnasta 5/16-18 x 0.630 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CWG Malli: 1LAP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.618 "
Pään korkeus0.094 "
Pituus pään alla21 / 32 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.045 "
Projisointileveys0.120 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.63 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiYlin projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAP4-hitsausnasta 5/16-18 x 0.630 tuumaa, 100PK
€6.09 /pakkaus