Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAP3 Hitsausnasta 1/4-20 X 0.672 tuumaa, 100PK | AB2CWF

APPROVED VENDOR 1LAP3-hitsausnasta 1/4-20 x 0.672 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CWF Malli: 1LAP3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.498 "
Pään korkeus0.078 "
Pituus pään alla43 / 64 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.040 "
Projisointileveys0.100 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.672 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
TyyppiYlin projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAP3-hitsausnasta 1/4-20 x 0.672 tuumaa, 100PK
€27.31 /pakkaus