Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1HEY1 Kannen kannatin Heavy Duty Bronze | AA9XFV

APPROVED VENDOR 1HEY1 Kannen tukikannatin Heavy Duty Bronze

Varastossa
Tuote: AA9XFV Malli: 1HEY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kannatin
Suorittaa loppuunAntiikki pronssi
TarvikkeetMukana
Korkeus5 / 8 "
Pituus5.75 "
MateriaaliTeräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)1
Min. Avausleveys (tuumaa)1
TyyppiHeavy Duty
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1HEX6 kannen kannattimen liukuminen - 2 kpl pakkaus AA9XFR 1HEX6MessinkiEi sisälly3 / 4 "7"Liukuva varsi7.5 "€2.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEY1 Kannen tukikannatin Heavy Duty Bronze
€14.99 / yksikkö