Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1HEX6 kannen kannattimen liukuminen - 2 kpl pakkaus AA9XFR

APPROVED VENDOR 1HEX6 kannen tukikannatin liukuva - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9XFR Malli: 1HEX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kannatin
Suorittaa loppuunMessinki
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3 / 4 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Maks. Kulma (aste)90
Min. Avaussyvyys (tuumaa)1
Min. Avausleveys (tuumaa)3
TyyppiLiukuva varsi
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunTarvikkeetKorkeusPituusTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1HEY1 Kannen kannatin Heavy Duty Bronze | AA9XFV 1HEY 1Antiikki pronssiMukana5 / 8 "5.75 "Heavy Duty5.75 "€14.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1HEX6 kannen tukikannatin liukuva - 2 kpl pakkaus
€2.81 / yksikkö