APPROVED VENDOR 1DKZ4 Winch Strap 27ft x 4 Inch 5000lb | AA9JQP

APPROVED VENDOR 1DKZ4 vinssihihna 27 jalkaa x 4 tuumaa 5000 lb

Tuote: AA9JQP Malli: 1DKZ4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin hihna
Rungon materiaaliPolyesteri
Murtolujuus15,000 lb
VäriKeltainen
AsennustyyliLitteä koukku
Hihnan pituus27ft.
Hihnan leveys4"
Työkuorman raja5000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.09
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DKZ4 vinssihihna 27 jalkaa x 4 tuumaa 5000 lb