HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1DKX8 Logistic Cam Solkihihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 800 lb | AA9JQJ

APPROVED VENDOR 1DKX8 Logistic Cam Solkihihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 800 lb

Tuote: AA9JQJ Malli: 1DKX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLogistinen nokan soljen hihna
Kokoonpanon vahvuus2500 lb
Rungon materiaaliPolyesteri
Värisininen
AsennustyyliKevät E-Track
LaitteistomateriaaliTeräs
Hihnan pituus20ft.
Hihnan leveys2"
Työkuorman raja800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1DKX8 Logistic Cam Solkihihna 20 jalkaa x 2 tuumaa 800 lb