HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPW8 Putki 2 1/2 tuumaa 6 jalkaa Pituusohjelma 80 Teräs | AA9EGA

APPROVED VENDOR 1CPW8 putki 2 1/2 tuumaa 6 jalkaa pituustaulukko 80 terästä

Tuote: AA9EGA Malli: 1CPW8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€387.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus72 "
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.2.875 "
Putken koko2.5 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiTavallinen pää
Seinämän paksuus0.203 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.32
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1CPT6 Putki 1/2 tuumaa 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€10.08
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1CPT9 Putki 3/4 tuumaa 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFT 1CPT912 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€13.24
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPV3 -putki 1 tuuman 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€19.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPV6 Putki 1 1/4 tuumaa 1 jalka Pituus aikataulu 80 Teräs | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "€26.42
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1CPV9 Putki 1 1/2 tuumaa 1 jalan pituuden aikataulu 80 Teräs | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€31.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPW3 Putki 2 tuuman 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€42.33
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1CPW6 Putki 2 1/2 tuumaa 1 jalan pituinen aikataulu 80 Teräs | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€67.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPW8 putki 2 1/2 tuumaa 6 jalkaa pituustaulukko 80 terästä
€387.61 / yksikkö