Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1CPT9 Putki 3/4 tuumaa 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFT

APPROVED VENDOR 1CPT9 putki 3/4 tuumaa 1 jalkaa pituustaulukko 80 mustaa terästä

Varastossa
Tuote: AA9EFT Malli: 1CPT9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppikierteetön
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus12 "
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine150 psi
Dia ulkopuolella.1.05 "
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuHitsatut
KiertyyppiTavallinen pää
Seinämän paksuus0.113 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6651
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1CPT6 Putki 1/2 tuumaa 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFR 1CPT612 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€9.74
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPV3 -putki 1 tuuman 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFU 1CPV312 "1.315 "1"0.133 "€18.91
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPV6 Putki 1 1/4 tuumaa 1 jalka Pituus aikataulu 80 Teräs | AA9EFV 1CPV612 "1.66 "1.25 "0.14 "€25.49
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1CPV9 Putki 1 1/2 tuumaa 1 jalan pituuden aikataulu 80 Teräs | AA9EFW 1CPV912 "1.9 "1.5 "0.145 "€30.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CPW3 Putki 2 tuuman 1 jalan pituinen aikataulu 80 musta teräs | AA9EFX 1CPW312 "2.375 "2"0.154 "€40.64
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1CPW6 Putki 2 1/2 tuumaa 1 jalan pituinen aikataulu 80 Teräs | AA9EFY 1CPW612 "2.875 "2.5 "0.203 "€64.58
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1CPW7 Putki 2 1/2 tuumaa 3 jalan pituuden aikataulu 80 Teräs | AA9EFZ 1CPW736 "2.875 "2.5 "0.203 "€203.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPT9 putki 3/4 tuumaa 1 jalkaa pituustaulukko 80 mustaa terästä
€12.72 / yksikkö