HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CNT6 P-trap Liuotinhitsauksella 1-1/2 tuuman napa | AA9EAC

APPROVED VENDOR 1CNT6 P-trap liuottimella hitsattu 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AA9EAC Malli: 1CNT6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa liuotinhitsausliitoksella
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT6 P-trap liuottimella hitsattu 1-1/2 tuuman napa
€10.74 / yksikkö