Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1CGB7 Bucket Tooth Bolt #7 5/8-11 X 2 1/4 Inch, 5PK | AA9CGQ

APPROVED VENDOR 1CGB7 kauhan hammaspultti #7 5/8-11 x 2 1/4 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9CGQ Malli: 1CGB7
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
€58.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.121 "
Pään korkeus0.414 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.363 "
Pituus2.25 "
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.170 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB7 kauhan hammaspultti #7 5/8-11 x 2 1/4 tuumaa, 5PK
€58.21 /pakkaus