Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1CFP1 Aurapultti, litteä 7/16-14 X 1 1/2 Mutterilla, 25PK | AA9CDC

APPROVED VENDOR 1CFP1-aurapultti litteä 7/16-14 x 1 1/2 mutterilla, 25PK

Varastossa
Tuote: AA9CDC Malli: 1CFP1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.826 "
Pään korkeus0.364 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus1.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.45 "
VetolujuusSAE J 429, SAE J 995 PSI
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFP1-aurapultti litteä 7/16-14 x 1 1/2 mutterilla, 25PK
€15.29 /pakkaus