HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N875 Offset-lankaosan pylvään korkeus 8 jalkaa AA8QTJ

APPROVED VENDOR 19N875 Offset-langan väliseinän tolpan korkeus 8 jalkaa

Tuote: AA8QTJ Malli: 19N875
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€218.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-lankaosasto
VäriKeltainen
komponentitViestejä
rakentaminen2 x 2 "14 mittari
Suorittaa loppuunKeltainen jauhemaali
Mitata14 ga.
Korkeus8ft.
MateriaaliTeräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N875 Offset-langan väliseinän tolpan korkeus 8 jalkaa
€218.32 / yksikkö