Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N769 Messinkipihdit 600a 1 1 / 2ln | AA8QQH

APPROVED VENDOR 19N769 Messinki maadoituspuristin 600a 1 1/2ln

Varastossa
Tuote: AA8QQH Malli: 19N769

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaakiinnitin
Ampeeria600
Vahvistimet AC600
Kaapeliliitäntä3/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVahvistimet ACHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19N767 Messinkipihdit 300a 1 Ln AA8QQF 19N767300300€23.39
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19N768 Messinkinen maadoituspuristin 400a 1 1/2ln | AA8QQG 19N768400400€49.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19N769 Messinki maadoituspuristin 600a 1 1/2ln
€51.28 / yksikkö