Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19D799 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/2 | AA8MYB

APPROVED VENDOR 19D799 Kovametallipora sylinterimäinen litteä pää 1/2

Varastossa
Tuote: AA8MYB Malli: 19D799

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapeSylinterimäinen litteä pää
Kaupan numeroSA-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D788 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/4 | AA8MXP 19D7881 / 4 "5 / 8 "30000-400002"karbidi1 / 4 "SA-1€26.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D789 Carbide Bur sylinterimäinen tasainen pää 1/8 | AA8MXQ 19D7891 / 8 "1 / 2 "40000-700002"Karkaistu teräs1 / 4 "SA-11€15.00
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D792 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 5/16 | AA8MXU 19D7925 / 16 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SA-2€29.77
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D793 Carbide Bur sylinterimäinen tasainen pää 3/8 | AA8MXV 19D7933 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "SA-3€27.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D796 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/16 | AA8MXY 19D7961 / 16 "1 / 4 "60000-750001.5 "karbidi1 / 8 "SA-41€11.81
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19D798 Carbide Bur, lieriömäinen litteä pää, halkaisija 1/8 "| AA8MYA 19D7981 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SA-43€12.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D801 Carbide Bur sylinterimäinen litteä pää 1/2 | AA8MYC 19D8011 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Karkaistu teräs1 / 8 "SA-51€17.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D799 Kovametallipora sylinterimäinen litteä pää 1/2
€44.24 / yksikkö