HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D778 Karbidipuristimen säteen pää 1/8 | AA8MXD

APPROVED VENDOR 19D778 Kovametalliporan Itaper Säteen pää 1/8

Tuote: AA8MXD Malli: 19D778

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma14 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeSisältyvä kulma 14 asteen kartiosäteen pää
Kaupan numeroSL-42

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D773 Carbide Bur Taper Radius End 5/16 | AA8MWZ 19D7735 / 16 "7 / 8 "20000-400002.75 "Karkaistu teräs1 / 4 "SL-2-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D774 Karbidiporauksen säteen pää 3/8 | AA8MXA 19D7743 / 8 "1 1 / 16 "20000-400002 15 / 16 "Karkaistu teräs1 / 4 "SL-3€9.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D775 Karbidiporakartion säteen pää 1/2 | AA8MXB 19D7751 / 2 "1.125 "15000-400003.031 "Karkaistu teräs1 / 4 "SL-4-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19D779 Carbide Bur Taper Radius End 3/16 | AA8MXE 19D7793 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Karkaistu teräs1 / 8 "SL-53€9.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D778 Kovametalliporan Itaper Säteen pää 1/8