Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 19A641 Loom-sovitushaara 0.50 - 10 kpl pakkaus | AA8KVZ

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA8KVZ Malli: 19A641

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Liitäntätyyppi / koko1/2 "x 1/4" (ilman kierre)
Sisällä Dia.Haara 0.50 / runko 0.25 "
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliNylon
Koko1/2 x 1/4 "
Temp. alue40-185 astetta F
Letkun kokoHaara 0.500 "/ tavaratila 0.250"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19A641 Loom Fitting Branch 0.50 - 10 kpl pakkaus
€39.26 / yksikkö