Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 17477 Shim Stock Roll Brass 0.0180 Inch 6 In | AE3RCK 5EY79

APPROVED VENDOR 17477 Välikappale, rulla, messinki 0.0180 tuumaa 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3RCK Malli: 17477Ristiviite: 5EY79

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälilevy
Pituuden toleranssi+ 3 / -0.125 "
Materiaali260-metalliseos messinki
Rockwellin kovuus30T 56-68
Koko6 x 100 "
LuonnePuoli kovaa
Vetolujuus57,000 PSI
Paksuus0.457mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0013 "
Tyyppirulla
Leveystoleranssi+/- 0.008 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.63
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7409290075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuustoleranssiPituuden toleranssiMateriaaliLeveystoleranssiRockwellin kovuusKokoLuonneVetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16140 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0010 In | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€131.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16205 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0020 In | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€78.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 16255 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0030 tuumaa | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€85.93
HYVÄKSYTTY Myyjä 16290 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0040 tuumaa AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€80.25
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16330 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0050 In | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€76.06
HYVÄKSYTTY Myyjä 16355 Välilevyrulla Kylmä matala teräs 0.0060 tuumaa | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€84.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16380 Välilevyvarasto Roll Cold Low Steel 0.0070 In | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Vähähiilinen teräs+/- 0.010 "B9012 x 120 "Täysin kova80,000 psi€83.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 17477 Välikappale, rulla, messinki 0.0180 tuumaa 6 tuumaa
€126.89 / yksikkö