Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y553 -reitittimen bittisarja 10 kpl | AA8BWG

APPROVED VENDOR 16Y553 reitittimen teräsarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AA8BWG Malli: 16Y553

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReitittimen bitti
MateriaaliKovametallia on kulunut
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPalojen lukumääräHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y547 -reitittimen bittisarja 5 kpl | AA8BWA 16Y547Reitittimen bitti5€155.91
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y548 -reititinbittisarja 4 kpl | AA8BWB 16Y548Reitittimen bitti4€139.19
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y554 -reititinbittisarja 6 kpl | AA8BWH 16Y554Reitittimen bitti6€297.23
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y597 -reitittimen kärjen suora 3 kpl | AA8BYE 16Y597Jyrsinkärjen suora3€88.13
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y598 -reititinbittisarja Uppoasennus 3 kpl | AA8BYF 16Y598Reitittimen kärjen huuhtelulaite3€88.20
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y599 -jyrsinteräsarja Suora / trimmaus 1 / 4s 6 kpl | AA8BYG 16Y599Jyrsinkärjen suora ja trimmaus 1 / 4S6€213.64
HYVÄKSYTTY VENDOR 16Y601 -reitittimen bittisarja uraleikkuri 1 / 4s 6 kpl | AA8BYH 16Y601Jyrsinkärjen asetettu uraleikkuri 1 / 4S6€203.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y553 reitittimen teräsarja 10 kpl
€419.32 / yksikkö