Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16U784 Kaksipuoliset nauhamuodot, musta - 25 kpl AA7YJW

APPROVED VENDOR 16U784 kaksipuolinen teippi, musta - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7YJW Malli: 16U784

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksipuolinen teippi
Tartunnan lujuus90 oz. / Tuumaa
VäriMusta
Halkaisija3"
Vuoren väriValkoinen
MateriaaliAkryylivaahto
Suorituskyky Temp.-20 - 212 astetta F
ShapeYmpyrä
Nauhan väriMusta
Paksuus62.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C778 kaksipuoliset teippinauhat 1/4 x 3/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA6WJA 15C778Valkoinen-3 / 4 "Suorakulmio1 / 4 "€11.39
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C779 Kaksipuolinen nauhanauha 1/4 x 1 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA6WJB 15C779Valkoinen-1"Suorakulmio1 / 4 "€11.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C780 kaksipuolinen nauhanauha 1/4 x 2 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA6WJC 15C780Valkoinen-2"Suorakulmio1 / 4 "€12.22
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C781 kaksipuolinen nauhanauha 1/4 x 4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AA6WJD 15C781Valkoinen-4"Suorakulmio1 / 4 "€13.72
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 15C782 Kaksipuolinen teippinauha 1/4 x 6 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA6WJE 15C782Valkoinen-6"Suorakulmio1 / 4 "€15.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C783 kaksipuolinen nauhanauha 1/4 x 10 tuumaa - 25 kpl: n pakkaus | AA6WJF 15C783Valkoinen-10 "Suorakulmio1 / 4 "€18.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C784 Kaksipuolinen nauhanauha 1/2 x 3 / 4in - 25 kpl pakkaus | AA6WJG 15C784Valkoinen-3 / 4 "Suorakulmio1 / 2 "€19.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16U784 kaksipuolinen teippi, musta - 25 kappaleen pakkaus
€114.37 / yksikkö