Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 16U751 Hook And Loop 1 x 12 Inch White - Pack Of 25 | AA7YHN

APPROVED VENDOR 16U751 koukku ja silmukka 1 x 12 tuuman valkoinen - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7YHN Malli: 16U751

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettavat kiinnittimen muodot
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliKudottu nylon
VäriValkoinen
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus1"
ShapeKuori
Leikkauslujuus20.9 psi
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusShapeHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U728 Koukku ja lenkki 1 x 1 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AA7YGP 16U728Musta1"Neliö€22.92
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U729 Koukku ja lenkki 1 x 1 tuuman valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA7YGQ 16U729Valkoinen1"Neliö€17.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U730 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman musta - 100 kpl pakkaus | AA7YGR 16U730Musta2"Suorakulmio€42.80
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U731 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman musta - 200 kpl pakkaus | AA7YGT 16U731Musta2"Suorakulmio€77.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U732 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman musta pakkaus 400 | AA7YGU 16U732Musta2"Suorakulmio€123.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U733 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman valkoinen - 100 kpl pakkaus | AA7YGV 16U733Valkoinen2"Suorakulmio€37.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 16U734 Koukku ja lenkki 1 x 2 tuuman valkoinen - 200 kpl: n pakkaus | AA7YGW 16U734Valkoinen2"Suorakulmio€72.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16U751 koukku ja silmukka 1 x 12 tuuman valkoinen - 25 kpl pakkaus
€57.32 / yksikkö