Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 160202 Lehti/hiekkalaukku Vihreä Vinyyli Hihnalla | AD2WTA 3VMY6

APPROVED VENDOR 160202 Lehti/hiekkalaukku Vihreä vinyyli hihnalla

Varastossa
Tuote: AD2WTA Malli: 160202Ristiviite: 3VMY6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPentueen laukku
Koko5 gal.
VäriVihreä
Halkaisija18 "
Pituus30 "
MateriaaliVinyyli (laukku), Nylon (hihna)
Shapepitkulainen
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 160202 Lehti/hiekkalaukku Vihreä vinyyli hihnalla
€95.25 / yksikkö