Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 15D541 Antistaattinen teippi 2 tuumaa x 18 jaardia 7 mil musta | AA6XRH

APPROVED VENDOR 15D541 Antistaattinen nauha 2 tuumaa x 18 jaardia 7 mil musta

Varastossa
Tuote: AA6XRH Malli: 15D541

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPTFE-antistaattinen nauha
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaPuhdista silikoni
VäriMusta
Pituus18 yd.
MateriaaliPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas
Suorituskyky Temp.-100 - 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus150 paunaa / tuumaa
Paksuus7 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusMateriaaliVetolujuusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C810 Antistaattinen teippi 1 tuuma x 18 piha 5 mil musta | AA6WKH 15C81045 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas80 paunaa / tuumaa5 milj.1"€148.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C811 Antistaattinen teippi 2 tuumaa x 18 jaardia 5 mil musta | AA6WKJ 15C81145 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas80 paunaa / tuumaa5 milj.2"€273.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C812 Antistaattinen teippi 3 tuumaa x 18 jaardia 5 mil musta | AA6WKK 15C81245 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas80 paunaa / tuumaa5 milj.3"€405.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C813 Antistaattinen teippi 4 tuumaa x 18 jaardia 5 mil musta | AA6WKL 15C81345 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas80 paunaa / tuumaa5 milj.4"€551.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D540 Antistaattinen nauha 1 tuuma x 18 piha 7 mil musta | AA6XRG 15D54050 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas150 paunaa / tuumaa7 milj.1"€171.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D542 Antistaattinen teippi 3 tuumaa x 18 jaardia 7 mil musta | AA6XRJ 15D54250 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas150 paunaa / tuumaa7 milj.3"€495.01
HYVÄKSYTTY Myyjä 15D546 Antistaattinen teippi 1 tuuma x 18 piha 8 mil musta | AA6XRN 15D54665 oz. / TuumaaPTFE-pinnoitettu lasikuitukangas175 paunaa / tuumaa8 milj.1"€204.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D541 Antistaattinen nauha 2 tuumaa x 18 jaardia 7 mil musta
€365.36 / yksikkö