Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 15D419 Conformable Tape Ptfe Tan 2 Inch x 36 Yard | AA6XLV

APPROVED VENDOR 15D419 Mukautuva nauha Ptfe Tan 2 tuumaa x 36 jaardia

Varastossa
Tuote: AA6XLV Malli: 15D419

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteensopiva teippi
Tartunnan lujuus55 oz. / Tuumaa
VäriRusketus
Pituus36 yd.
MateriaaliPTFE
Suorituskyky Temp.Jopa 500 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus60 paunaa / tuumaa
Paksuus11.5 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1295
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuusVäriPituusVetolujuusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C650 -yhteensopiva teippi PTFE harmaa 1/2 tuumaa x 5 jaardia AA6WCW 15C65040 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.1 / 2 "€14.69
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C651 -yhteensopiva teippi PTFE harmaa 3/4 tuuman x 5 jaardia | AA6WCX 15C65140 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.3 / 4 "€21.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 15C652 yhteensopiva nauha Ptfe harmaa 1 tuuma x 5 jaardia AA6WCY 15C65240 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.1"€28.43
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C653 Yhteensopiva teippi Ptfe harmaa 1-1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6WCZ 15C65340 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.1.5 "€46.49
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 15C654 - yhteensopiva nauha Ptfe harmaa 2 tuumaa x 5 jaardia AA6WDA 15C65440 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.2"€55.62
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 15C655 Yhteensopiva teippi Ptfe harmaa 3-1/2 tuumaa x 5 jaardia | AA6WDB 15C65540 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.3.5 "€88.50
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 15C656 Yhteensopiva teippi Ptfe harmaa 4 tuumaa x 5 jaardia | AA6WDC 15C65640 oz. / TuumaaHarmaa5 yd.18 paunaa / tuumaa6 milj.4"€108.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 15D419 Mukautuva nauha Ptfe Tan 2 tuumaa x 36 jaardia
€504.45 / yksikkö